Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PZ 0x60. - 117140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 169 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137013
Elnummer
8839921
Leverandørens varenummer
117140
Typebeskrivelse
8839921
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
169 mm
Bladdiameter:
3 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PZ 0x60.
Total lengde: 145 mm.


