Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PZ 1x80. - 117141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 187 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137020
Elnummer
8839922
Leverandørens varenummer
117141
Typebeskrivelse
8839922
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
187 mm
Bladdiameter:
4,4 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Uisolerte skrutrekkere med tre-komponent håndtaket.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PZ 1x80.
Total lengde: 165 mm.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PZ 1x80.
Total lengde: 165 mm.


