Cimco - Syl rundspiss 6/100 - 110480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Gjennomgående stift - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137600
Elnummer
8839991
Leverandørens varenummer
110480
Typebeskrivelse
8839991
Form:
Rund
Gjennomgående stift:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
190 mm
Syl rundspiss Ø 6 mm.
Lengde 100 mm.
Kromvanadium-stål.
Slagfast plasthåndtak.
Lengde 100 mm.
Kromvanadium-stål.
Slagfast plasthåndtak.


