Cimco - T-håndtak isolert 1000V. 3/8" 200mm - 8839669
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Lengde - 200 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Universalledd - nei
Glidende T-håndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134524
Elnummer
8839669
Leverandørens varenummer
8839669
Typebeskrivelse
8839669
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Lengde:
200 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Universalledd:
nei
Glidende T-håndtak:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Testet iflg ISO 3315:
nei
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


