Cimco - Taxifix utkjøringstrinse, pa - 142764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - Ja
Bremser - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103427644
Elnummer
8806660
Leverandørens varenummer
142764
Typebeskrivelse
8806660
Roterbar:
Ja
Bremser:
nei
Materiale:
Stål
Utkjøringstrinse for feste på for eksempel kabelbru.
Fysiske mål pr. trinse er 160 x 160 x50 (h x b x d)
Max leder/kabeldiameter 75mm.
Fysiske mål pr. trinse er 160 x 160 x50 (h x b x d)
Max leder/kabeldiameter 75mm.


