Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Telefontang 1000V,200mm rett - 108778

KopierKopier
Cimco - Telefontang 1000V,200mm rett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 205 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133992

Elnummer

8839611

Leverandørens varenummer

108778

Typebeskrivelse

8839611

Form:

Rett

Lengde:

205 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Vekt:

220 g

Hodebredde:

4 mm

Hodehøyde:

60 mm

Med sideavbiter:

Ja

Smidd:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflate på grep:

Tannet

Personlig beskyttelses verktøy.

I.h.h.t DIN 5745. Telefontang 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 200mm, rett.

Testet i h.t. EN 60900.