Cimco - Telefontang helisolert 1000V 100790 - 100790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rett
Lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 80 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103007907
Elnummer
8839898
Leverandørens varenummer
100790
Typebeskrivelse
8839898
Form:
Rett
Lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
80 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Kompresjonsform:
Andre
Vekt:
100 g
Hodebredde:
32 mm
Hodehøyde:
20 mm
Med sideavbiter:
nei
Smidd:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Med avbiter:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Overflate på grep:
Tannet
Produsert i glassfiberforsterket slagfast plast.
Helisolert tang 1000V.
Brukervennlig når man jobber med spenning på.


