Cimco - Trekkefjær 30m med Flexisonde - 142040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138546
Elnummer
8806698
Leverandørens varenummer
142040
Typebeskrivelse
8806698
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Andre
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
25 mm
Vridd:
nei
Trekkefjær 30 m med Flexisonde.


