Utgått

Cimco - Trekkefjær i kassett 20m. - 142030

KopierKopier
Cimco - Trekkefjær i kassett 20m.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713139291

Elnummer

8822975

Leverandørens varenummer

142030

Typebeskrivelse

8822975

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

20 m

Materialkvalitet:

Andre

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Diameter trommel/ring:

25 mm

Vridd:

nei

Samme som KATI BLITZ COMPACT, men med detekteringsfunksjon. Solid trekkefjær i glassfiber levert i slagfast kunststoffhus. Lengde på fjær 20 m. Inneholder 1 stk. trekkehåndtak KATIGRIP, 1 stk. føringshode Ø 7 mm og 1 stk. Ø 10 mm, 5 stk. endehylser, 3 stk skjøtehylser, 5 stk. trekkeøyer, 1 stk. trekkestrømpe for kabel dimensjon Ø 6 - 9 mm, samt