Cimco - Trekkefjær i kassett 30M - 142024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103420249
Elnummer
8806651
Leverandørens varenummer
142024
Typebeskrivelse
8806651
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Solid trekkefjær i glassfiber levert i slagfast kunststoff hus, som inneholder:
- 30 m trekkefjær
- 1 stk. trekkehåndtak KATIGRIP
- 1 stk. føringshode Ø 7 mm og 1 stk. Ø 10 mm
- 5 stk. endehylser
- 3 stk. skjøtehylser
- 5 stk. trekkeøyer
- 1 stk. trekkestrømpe for kabel dimensjon Ø 6 - 9 mm
- 1 stk. plast flaske med glassfiberlim


