Cimco - Trekkefjær i kassett 50M - 142028

KopierKopier
Cimco - Trekkefjær i kassett 50M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103420287

Elnummer

8806652

Leverandørens varenummer

142028

Typebeskrivelse

8806652

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

50 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Vridd:

nei

KATI BLITZ COMPACT.

Solid trekkefjær i glassfiber levert i slagfast kunsstoff hus, som inneholder:

- 50 m trekkefjær
- 1 stk. trekkehåndtak KATIGRIP
- 1 stk. føringshode Ø 7 mm og 1 stk. Ø 10 mm
- 5 stk. endehylser
- 3 stk. skjøtehylser
- 5 stk. trekkeøyer
- 1 stk. trekkestrømpe for kabel dimensjon Ø 6 - 9mm
- 1 stk. plast flaske med glassfiberlim