Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Trekkefjær i nylon. 25m - 140060

KopierKopier
Cimco - Trekkefjær i nylon. 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Ring

  • Form - Rund

  • Lengde - 25 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713138478

Elnummer

8806607

Leverandørens varenummer

140060

Typebeskrivelse

8806607

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Ring

Form:

Rund

Lengde:

25 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Bredde / diameter trekketråd:

4 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Laget av trukket monofilament, med endestykker i massivt stål og trekkeøye og ekstra styrefjær ca 130 mm lang. Ø 4 mm. Bruddstyrke 900 N.