Cimco - Trekkefjær (Rør-ål) Ø9/60 - 142241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Lengde - 60 m
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103422410
Elnummer
8822918
Leverandørens varenummer
142241
Typebeskrivelse
8822918
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Lengde:
60 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
9 mm
Materialtykkelse trekketråd:
9 mm
Diameter trommel/ring:
750 mm
Rørål av POLYKAT- den unike glassfiber profilen.
Fåes i størrelsene Ø 9 mm eller Ø 11 mm, og i lengder fra 40 m til 300 m.
Fordelene med å bruke Rørål har vokst kontinuerlig med innovative fokus på detaljer.
Den ergonomiske formen gjør at rørålen er spesielt lett å håndtere.
Dersom stangen skulle knekke, kan den enkelt og raskt repareres av brukeren med de medfølgende stangender eller skjøter, spesial lim og styrepinner.
Rørål leveres med et stativet som er konstruert av sømløs galvanisert stålrør.
Stativet har:
Integrert brems som hindrer Polykat glassfiber stangen fra å rulle ut av kurven
Hjul for enkel forflytting på byggeplassen. Transporteres enkelt med bil.
Trekkefjær
Zinkbelagt stålramme på hjul, med kulelager
2 stk M12 endehylser
Ø 25 mm trekke øye
sjakkel, tilkobling og klemer
Flaske med spesial lim
Fåes i størrelsene Ø 9 mm eller Ø 11 mm, og i lengder fra 40 m til 300 m.
Fordelene med å bruke Rørål har vokst kontinuerlig med innovative fokus på detaljer.
Den ergonomiske formen gjør at rørålen er spesielt lett å håndtere.
Dersom stangen skulle knekke, kan den enkelt og raskt repareres av brukeren med de medfølgende stangender eller skjøter, spesial lim og styrepinner.
Rørål leveres med et stativet som er konstruert av sømløs galvanisert stålrør.
Stativet har:
Integrert brems som hindrer Polykat glassfiber stangen fra å rulle ut av kurven
Hjul for enkel forflytting på byggeplassen. Transporteres enkelt med bil.
Trekkefjær
Zinkbelagt stålramme på hjul, med kulelager
2 stk M12 endehylser
Ø 25 mm trekke øye
sjakkel, tilkobling og klemer
Flaske med spesial lim


