Cimco - Trekkehode med hull M12 - 142280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,12 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138928
Elnummer
8822938
Leverandørens varenummer
142280
Typebeskrivelse
8822938
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,12 m
Materialkvalitet:
Stål
Bredde / diameter trekketråd:
70 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Tilbehør til Rør-ål.
Trekkehode i aluminium med hull for enkel festing.
Innvendig gjenger = M12, passer Ø9 og Ø11 rørål.
Trekkehode i aluminium med hull for enkel festing.
Innvendig gjenger = M12, passer Ø9 og Ø11 rørål.


