Cimco - Trekkehode med hull M5 - 141844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,03 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138508
Elnummer
8806636
Leverandørens varenummer
141844
Typebeskrivelse
8806636
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,03 m
Materialkvalitet:
Messing
Bredde / diameter trekketråd:
11 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
I messing, 11 mm diameter.
Innvendige gjenger M5.
Med trekkeøye Ø 6 mm.
For Kabelmax.
Innvendige gjenger M5.
Med trekkeøye Ø 6 mm.
For Kabelmax.