Cimco - Trekkestrømpe 6-9mm - 142498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 6...9 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Maks trekkraft - 2 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138249
Elnummer
8822901
Leverandørens varenummer
142498
Typebeskrivelse
8822901
For kabeldiameter:
6...9 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Maks trekkraft:
2 kN
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.
For kabel Ø 6 - 9 mm.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.
For kabel Ø 6 - 9 mm.


