Cimco - Trekkestrømpe 9-12. Galvanisert. - 142501

KopierKopier
Cimco - Trekkestrømpe 9-12. Galvanisert.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 9...12 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Maks trekkraft - 2 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713138263

Elnummer

8822902

Leverandørens varenummer

142501

Typebeskrivelse

8822902

For kabeldiameter:

9...12 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Maks trekkraft:

2 kN

Galvanisert ståltråd med løkke.

Innvendige gjenger M5.

Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.

For kabel Ø 9 - 12 mm.