Cimco - Trekkstrømpe 25-31 - 142505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 25...31 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Maks trekkraft - 18,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138607
Elnummer
8822906
Leverandørens varenummer
142505
Typebeskrivelse
8822906
For kabeldiameter:
25...31 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Maks trekkraft:
18,5 kN
Trekkestrømpe for kabel Ø 25 - 31 mm.
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.


