Cimco - Trekkstrømpe 12-15 - 142502

KopierKopier
Cimco - Trekkstrømpe 12-15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 12...15 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Maks trekkraft - 2 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713138577

Elnummer

8822903

Leverandørens varenummer

142502

Typebeskrivelse

8822903

For kabeldiameter:

12...15 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Maks trekkraft:

2 kN

Trekkestrømpe for kabel Ø 12 - 15 mm.

Galvanisert ståltråd med løkke.

Innvendige gjenger M5.

Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.