Cimco - Trekkstrømpe 4-6 - 142500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 4...6 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Maks trekkraft - 2 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138560
Elnummer
8822900
Leverandørens varenummer
142500
Typebeskrivelse
8822900
For kabeldiameter:
4...6 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Maks trekkraft:
2 kN
Trekkestrømpe for kabel Ø 4 - 6 mm.
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.


