Cimco - Trommelaksel, lengde 1850mm Ø - 142331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Andre
Maks kabeltrommeldiameter - 3200 mm
Maks kabeltrommelbredde - 1750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103423318
Elnummer
8822992
Leverandørens varenummer
142331
Typebeskrivelse
8822992
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Andre
Maks kabeltrommeldiameter:
3200 mm
Maks kabeltrommelbredde:
1750 mm
Trommelaksel i galvanisert stål for HYDROKAT kabeltrommel-stativ.
Aksel Ø 76 mm.
Kapasitet 8000 kg.
Aksel Ø 76 mm.
Kapasitet 8000 kg.


