Cimco - Trommelaksel, lengde 2200mm Ø - 142332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Andre
Maks kabeltrommeldiameter - 3200 mm
Maks kabeltrommelbredde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103423325
Elnummer
8822993
Leverandørens varenummer
142332
Typebeskrivelse
8822993
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Andre
Maks kabeltrommeldiameter:
3200 mm
Maks kabeltrommelbredde:
2000 mm
Trommelaksel i galvanisert stål for HYDROKAT kabeltrommel-stativ.
Aksel Ø 76 mm.
Kapasitet 8000 kg.
Aksel Ø 76 mm.
Kapasitet 8000 kg.


