Cimco - Trommelaksel, lengde1500mm - 142330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Andre
Maks kabeltrommeldiameter - 3200 mm
Maks kabeltrommelbredde - 1300 mm
Nyttelastkapasitet - 3000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103423301
Elnummer
8822991
Leverandørens varenummer
142330
Typebeskrivelse
8822991
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Andre
Maks kabeltrommeldiameter:
3200 mm
Maks kabeltrommelbredde:
1300 mm
Nyttelastkapasitet:
3000 kg
Trommelaksel i galvanisert stål for HYDROKAT kabeltrommel-stativ.
Aksel Ø 51 mm.
Kapasitet 3000 kg.
Aksel Ø 51 mm.
Kapasitet 3000 kg.