Cimco - Trommelfix 200 for tromler opptil 200 kg - 142750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter - 700 mm
Maks kabeltrommelbredde - 530 mm
Nyttelastkapasitet - 200 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132513
Elnummer
8800599
Leverandørens varenummer
142750
Typebeskrivelse
8800599
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter:
700 mm
Maks kabeltrommelbredde:
530 mm
Nyttelastkapasitet:
200 kg
Meget robust kabeltrommel laget i pulverlakkert stål med et praktisk bærehåndtak og fire sklisikre gummiføtter, justerbare. Kapasitet opp til 200 kg. Trommeldiameter 700 mm maks. Valsebredde 530 mm.


