Cimco - Trommelskinner liten. Max. trommel diameter 800mm. - 8800534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleskinne
Monteringsmetode - Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter - 120 mm
Nyttelastkapasitet - 300 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138195
Elnummer
8800534
Leverandørens varenummer
8800534
Typebeskrivelse
8800534
Modell / utførelse:
Rulleskinne
Monteringsmetode:
Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter:
120 mm
Nyttelastkapasitet:
300 kg
I aluminium for kabeltrommel.
Med flyttbare hjul for justering mot trommel.
Sklisikre gummiforinger.
Med flyttbare hjul for justering mot trommel.
Sklisikre gummiforinger.


