Cimco - Trommelskinner stor. Max trommeldiameter 1200mm. - 142702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleskinne
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 1200 mm
Nyttelastkapasitet - 1000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138201
Elnummer
8800535
Leverandørens varenummer
142702
Typebeskrivelse
8800535
Modell / utførelse:
Rulleskinne
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
1200 mm
Nyttelastkapasitet:
1000 kg
I aluminium for kabeltrommel.
Med flyttbare hjul for justering mot trommel.
Sklisikre gummiforinger.
Med flyttbare hjul for justering mot trommel.
Sklisikre gummiforinger.


