Cimco - Tverravbiter 200mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Hodebredde - 28 mm
Hodehøyde - 33 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133572
Elnummer
8839568
Leverandørens varenummer
100402
Typebeskrivelse
8839568
Lengde
160 mm
Hodebredde
28 mm
Hodehøyde
33 mm
Isolert
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
I.h.h.t DIN 5746. 1000V Tverravbiter lengde 200mm