Cimco - Unbrako med kulehode sett 5 deler - 117220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137105
Elnummer
8839930
Leverandørens varenummer
117220
Typebeskrivelse
8839930
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
5
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
5
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Unbrako/sekskantnøkkelsett med kulehode
1 stk: SW3 x 100 mm, Total lengde: 180mm
1 stk: SW4 x 100 mm, Total lengde: 185mm
1 stk: SW5 x 100 mm, Total lengde: 195mm
1 stk: SW6 x 125 mm, Total lengde: 220mm
1 stk: SW8 x 150 mm, Total lengde: 260mm


