Cimco - Unbrako sett 2,5-10mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 7
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - Ja
Emballasje - Uten
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103105962
Elnummer
8800540
Leverandørens varenummer
110596
Typebeskrivelse
8800540
Totalt antall verktøy
7
Elektromontørsett
Ja
Varme-/sanitærmontørsett
Ja
Emballasje
Uten
Antall stjerneskrutrekkere PH
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ
0
Antall sporskrutrekkere
0
Antall Torx-skrutrekkere
0
Antall tenger
0
Antall ringnøkler
0
Antall pipenøkler
0
Antall kombinasjonsnøkler
0
Antall piper
0
Antall innvendig sekskant nøkler
7
Antall fastnøkler
0
Antall skiftenøkler
0
Antall skraller
0
Antall innsatser
0
Antall Bits
0
Antall dreiehåndtak
0
Antall meisler og pigger
0
Antall hammere
0
Antall sager
0
Antall filer
0
Antall trebor
0
Antall steinbor
0
Antall HSS spiralbor
0
Antall styrebor
0
Antall trinnbor
0
Antall forsenkingsbor
0
Antall hullsager
0
Antall kabelkuttere
0
Antall multifunksjonsverktøy
0
Antall koaksialverktøy
0
Antall fiberverktøy
0
Antall måleapparater
0
Antall testverktøy
0
Komplett sett med sekskant kulehode unbrako nøkler, i størrelsen SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10.