Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 6mm. Vinkel. - 110806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Modell / utførelse - Rettvinklet
Total lengde - 140 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134142
Elnummer
8839631
Leverandørens varenummer
110806
Typebeskrivelse
8839631
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Modell / utførelse:
Rettvinklet
Total lengde:
140 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Lengde korte ben:
46 mm
Lengde langt skaft:
135 mm
Skaftengde:
15 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Iht. DIN 7439. Unbrakonøkkel 1000V, 6mm. Vinkel. Kromvanadium-stål. For sekskantskruer.