Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 6mm. T-håndtak - 110814

KopierKopier
Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 6mm. T-håndtak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 6 mm

  • Modell / utførelse - T-håndtak

  • Total lengde - 170 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134166

Elnummer

8839633

Leverandørens varenummer

110814

Typebeskrivelse

8839633

Fastnøkkelbredde:

6 mm

Modell / utførelse:

T-håndtak

Total lengde:

170 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Lengde korte ben:

105,5 mm

Lengde langt skaft:

135 mm

Skaftengde:

11,2 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Unbrakonøkkel 1000V, 6mm. T-håndtak. Kromvanadium-stål. For sekskantskruer.