Cimco - Universal endehylsetang med firkantpress. Alle tversnitt fra 2,5-16mm² - 104196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 0,25...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103041963
Elnummer
2099754
Leverandørens varenummer
104196
Typebeskrivelse
2099754
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
0,25...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
225 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Presstengene har innebygget sperresystem som sikrer rett moment.
Universal endehylsetang.
Alle tverrsnitt fra 2,5 - 16 mm2.


