Cimco - Universalkniv - 120062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 65 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - Ja
Total lengde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103200629
Elnummer
8800545
Leverandørens varenummer
120062
Typebeskrivelse
8800545
Bladlengde:
65 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
Ja
Total lengde:
175 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Universalkniv laget av støpt sink for trapesformede blader. Bladet kan byttes uten verktøy.