Cimco - Utbyttbar kabelguide Ø50-70mm - 122024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 10 mm
Formen på bladet - Krokform
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Total lengde - 255 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103220245
Elnummer
8839466
Leverandørens varenummer
122024
Typebeskrivelse
8839466
Bladlengde:
10 mm
Formen på bladet:
Krokform
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Total lengde:
255 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rask, enkel og sikker kabelstrippekniv med utskiftbare kabelguider for kutt rundt kabelen og krokkniv for langsgående kutt.
De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 70 mm.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite inspeksjonshull i kabelguiden.
Det TiN-belagte krokbladet for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhetsmekanismen er åpnet.
Utbyttbar kabelguide med inspeksjonshull. 50 - 70mm Ø.
De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 70 mm.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite inspeksjonshull i kabelguiden.
Det TiN-belagte krokbladet for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhetsmekanismen er åpnet.
Utbyttbar kabelguide med inspeksjonshull. 50 - 70mm Ø.


