Cimco - Utbyttbar kabelguide Ø4-16mm - 122020

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bladlengde - 10 mm

  • Formen på bladet - Krokform

  • Kabelkniv - Ja

  • Brytebladkniv - nei

  • Total lengde - 255 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103220207

Elnummer

8839462

Leverandørens varenummer

122020

Typebeskrivelse

8839462

Bladlengde:

10 mm

Formen på bladet:

Krokform

Kabelkniv:

Ja

Brytebladkniv:

nei

Total lengde:

255 mm

Med glidesko:

nei

Med skrape:

nei

Sammenleggbar:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rask, enkel og sikker kabelstrippekniv med utskiftbare kabelguider for kutt rundt kabelen og krokkniv for langsgående kutt.

De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 70 mm.

Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite inspeksjonshull i kabelguiden.

Det TiN-belagte krokbladet for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.

Krokbladet er kun aktiv når sikkerhetsmekanismen er åpnet.

Utbyttbar kabelguide med inspeksjonshull. 4 - 16 mmØ