Cimco - Vannpumpetang 250 uten håndtak - 101222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Hengsel - Leddbolt
Maks bakkeåpning - 33,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - 1-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132865
Elnummer
8806676
Leverandørens varenummer
101222
Typebeskrivelse
8806676
Lengde:
250 mm
Hengsel:
Leddbolt
Maks bakkeåpning:
33,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Antall posisjoner/stillinger:
0
Lengde på bakke:
30 mm
Hodebredde:
36 mm
Hodehøyde:
10 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Håndtaksdeksel:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Vekt:
340 g


