Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Vannpumpetang 250mm - 101224

KopierKopier
Cimco - Vannpumpetang 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 250 mm

  • Hengsel - Leddbolt

  • Maks bakkeåpning - 31,4 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713131226

Elnummer

8806675

Leverandørens varenummer

101224

Typebeskrivelse

Vannpumpetang

Lengde:

250 mm

Hengsel:

Leddbolt

Maks bakkeåpning:

31,4 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Antall posisjoner/stillinger:

7

Lengde på bakke:

16,4 mm

Hodebredde:

36 mm

Hodehøyde:

7,9 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Med støtbeskyttelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Vekt:

340 g

Vannpumpetang, lengde 250mm