Cimco - Vater kunstst 2 libeller 400mm - 211435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Antall libeller - 2
Magnetisk - nei
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104114352
Elnummer
8800581
Leverandørens varenummer
211435
Typebeskrivelse
8800581
Lengde:
400 mm
Antall libeller:
2
Magnetisk:
nei
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
20 mm
Antall huller, hånsgrep:
0
Materiale:
Plast
Vater i ikke-ledende kunststoff med eller uten magnet, eller i aluminium, for nivå måling vertikalt, horisontalt eller 45°.
2 stk. libeller, 1 stk. vertkal og 1 stk. horisontal.
Lengde 400 mm.
2 stk. libeller, 1 stk. vertkal og 1 stk. horisontal.
Lengde 400 mm.