Cimco - Vater med magnet, 3 libeller - 211542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Antall libeller - 3
Magnetisk - Ja
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104115427
Elnummer
8839460
Leverandørens varenummer
211542
Typebeskrivelse
8839460
Lengde:
250 mm
Antall libeller:
3
Magnetisk:
Ja
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
18 mm
Diameter:
55 mm
Antall huller, hånsgrep:
0
Materiale:
Plast
Freset måleflate:
nei
Justerbar:
nei
Laget av ikke-ledende plast med en robust skinne av aluminium.
Magnet på undersiden.
Har 3 stk. libeller, 1 stk. vertikal, 1 stk. horisontal og 1 stk. 45°.
Lengde 250 mm.
Magnet på undersiden.
Har 3 stk. libeller, 1 stk. vertikal, 1 stk. horisontal og 1 stk. 45°.
Lengde 250 mm.


