Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Verktøypakke el.montør Bravida - 179508

KopierKopier
Cimco - Verktøypakke el.montør Bravida

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 3

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 5

  • Antall tenger - 7

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103795088

Elnummer

8800543

Leverandørens varenummer

179508

Typebeskrivelse

8800543

Antall stjerneskrutrekkere PH:

3

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

5

Antall tenger:

7

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

12

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

7

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

19

Totalt antall verktøy:

94

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx-skrutrekkere:

8

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

4

Antall hammere:

0

Antall sager:

2

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

24

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

2

Antall multifunksjonsverktøy:

2

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

3

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Inneholder: 20 997 52 universal presstang click & crimp m/3 bakkesett. 88 005 07 el-kniv /plasthåndtak rustfritt blad 35mm. dobbelslipt. 88 005 13 merkesnor. 88 005 40 unbrakosett 6 kant med kulehode 7 deler. 88 005 41 unbrakosett torx 8 deler. 88 005 50 baufil junior 150mm. 88 005 51 baufil i aluminium for blad 300mm. 88 005 64 borkasett 1-13mm. 25 deler. 88 005 75 meterstokk kunststoff 2m. 88 005 79 skyvelær. 88 005 81 vater kunststoff 400mm. 88 066 01 sideavbiter 160 diamant. 88 066 02 automatisk avisoleringstang super 4 plus. 88 066 12 skrutrekker isolert 1000v. 3,0 x 0,5 x 100. 88 066 14 skrutrekker isolert 1000v. 4,0 x 0,8 x 100. 88 066 15 skrutrekker isolert 1000v. 5,5 x 1,0 x 125. 88 066 17 skrutrekker isolert 1000v. 8,0 x 1,2 x 175. 88 066 27 skrutrekker isolert 1000v. ph 1 x 80. 88 066 28 skrutrekker isolert 1000v. ph 2 x 100. 88 066 37 bitssett probit 20 deler. 88 066 72 spisstang 160. 88 066 75 vannpumpetang 250 med håndtak. 88 066 88 kabelkutter cu/al max 70mm2 180mm. 88 066 89 kabelkutter 160mm. 88 395 72 kjørner 120mm. 88 395 86 meisel 12mm. bred 250mm. 88 398 36 kombinasjonsnøkler open-box 6mm. 88 398 37 kombinasjonsnøkler open-box 7mm. 88 398 38 kombinasjonsnøkler open-box 8mm. 88 398 39 kombinasjonsnøkler open-box 9mm. 88 398 40 kombinasjonsnøkler open-box 10mm. 88 398 41 kombinasjonsnøkler open-box 11mm. 88 398 42 kombinasjonsnøkler open-box 12mm. 88 398 43 kombinasjonsnøkler open-box 13mm. 88 398 44 kombinasjonsnøkler open-box 14mm. 88 398 45 kombinasjonsnøkler open-box 15mm. 88 398 46 kombinasjonsnøkler open-box 16mm. 88 398 47 kombinasjonsnøkler open-box 17mm. 88 399 01 kubbeskrutrekker ph2 x 38. 88 399 03 kubbeskrutrekker rett 6,2 x 1,2 x 38. 88 399 68 stemjern 15mm. 88 399 91 syl 100 rundspiss.