Cimco - Verktøyveske lær, rød, tom - 170078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Lær/metall
Totalt antall rom - 3
Høyde - 340 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103700785
Elnummer
8802080
Leverandørens varenummer
170078
Typebeskrivelse
8802080
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Lær/metall
Totalt antall rom:
3
Høyde:
340 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
Ja
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
210 mm
Dybde:
460 mm


