Cimco - Verktøy-skulderveske, tom. - 175134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 300 mm
Materialkvalitet - Andre
Med skulderreim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132612
Elnummer
8800503
Leverandørens varenummer
175134
Typebeskrivelse
8800503
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
300 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
200 mm
Dybde:
100 mm
Verktøy-skulderveske.
Leveres uten verktøy.
Med uttagbare plater og 2 bokser for assortiment.
Vekt: 1300 g.
L x B x H mm: 200 x 300 x 100 mm.
Leveres uten verktøy.
Med uttagbare plater og 2 bokser for assortiment.
Vekt: 1300 g.
L x B x H mm: 200 x 300 x 100 mm.


