Cimco - Verktøykasse stål med 5 rom - 170212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Stål
Totalt antall rom - 5
Høyde - 200 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103702123
Elnummer
8839699
Leverandørens varenummer
170212
Typebeskrivelse
8839699
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Stål
Totalt antall rom:
5
Høyde:
200 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
200 mm
Dybde:
540 mm


