Cimco - Verktøykoffert Mega med hjul og uttrekkbart håndtak. Leveres uten verktøy - 170074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Høyde - 185 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103700747
Elnummer
8800500
Leverandørens varenummer
170074
Typebeskrivelse
8800500
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Høyde:
185 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
Ja
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
Ja
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
345 mm
Dybde:
453 mm
Leveres uten verktøy, men med tilpassede plater med rom til mange varianter av håndverktøy.
En av 2 plater kan tas ut av kofferten.
Kofferten har dobbel vegg med slagfast polyethylene, som er temperaturbestandig og motstandsdykktig overfor en rekke kjemikalier.
Inneholder 2 stk. plater i FLEXIPOUCH, med lommer til oppbevaring av verktøy og små deler, 2-delt dokument mappe.
80 mm dyp bunn, som kan tilpasses individuelt.
Leveres med to store hjul med kulelager (Ø 98 mm), 4 stk solide gummiknotter, teleskophåndtak opp til 115 cm, samt 2 stk. solide kodelåser.


