Cimco - Verktøykoffert Metro Tom - 170073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 26
Høyde - 170 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103700730
Elnummer
8800501
Leverandørens varenummer
170073
Typebeskrivelse
8800501
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
26
Høyde:
170 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
310 mm
Dybde:
465 mm
Tåler last opptil 15 Kg.
Inneholder 2 stk. verktøyvegger med 27 verktøylommer, samt skillevegg for dokumenter, b = 400 med mer.
Bunnen kan tilpasses individuelt med separate deler.
Leveres uten verktøy.