Cimco - Verktøypakke telecom Bravida - 179510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 3
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 5
Antall tenger - 10
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103795101
Elnummer
8800544
Leverandørens varenummer
179510
Typebeskrivelse
8800544
Antall stjerneskrutrekkere PH:
3
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
5
Antall tenger:
10
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
12
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
7
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
19
Totalt antall verktøy:
99
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
8
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
4
Antall hammere:
0
Antall sager:
2
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
24
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
2
Antall multifunksjonsverktøy:
3
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
3
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
kombinasjonsnøkler open-box 7mm. 88 398 38 kombinasjonsnøkler open-box 8mm. 88 398 39 kombinasjonsnøkler open-box 9mm. 88 398 40 kombinasjonsnøkler open-box 10mm. 88 398 41
kombinasjonsnøkler open-box 11mm. 88 398 42 kombinasjonsnøkler open-box 12mm. 88 398 43 kombinasjonsnøkler open-box 13mm. 88 398 44 kombinasjonsnøkler open-box 14mm. 88 398 45 kombinasjonsnøkler open-box 15mm. 88 398 46 kombinasjonsnøkler open-box 16mm. 88 398 47 kombinasjonsnøkler open-box 17mm. 88 399 01 kubbeskrutrekker ph2 x 38. 88 399 03 kubbeskrutrekker rett 6,2 x 1,2 x 38. 88 399 68 stemjern 15mm. 88 399 91 syl 100 rundspiss. 88 399 77 avbiter elektronikk 120mm. 88 066 74 flattang elektro 160mm. 88 005 18 loddebolt 15w.


