Cimco - Verktøyryggsekk,tom. - 170430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Høyde - 440 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103704301
Elnummer
8806690
Leverandørens varenummer
170430
Typebeskrivelse
Verktøy ryggsekk. Tom.
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Høyde:
440 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
170 mm
Dybde:
350 mm


