Cimco - Verktøysett 1000V. i koffert - 115286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 2
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103152867
Elnummer
8819599
Leverandørens varenummer
115286
Typebeskrivelse
8819599
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
2
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
8
Antall innvendig sekskant nøkler:
3
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
2
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
20
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei


