Cimco - Visirforvernehjelm - 140204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - Ja
Med hakebeskyttelse - Ja
Oppfellbar - Ja
Lysbueprøvet - nei
Kondensring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134128
Elnummer
8839629
Leverandørens varenummer
140204
Typebeskrivelse
8839629
Med pannebånd:
Ja
Med hakebeskyttelse:
Ja
Oppfellbar:
Ja
Lysbueprøvet:
nei
Kondensring:
nei
Løst glass:
Ja
I.h.h.t DIN EN 166. Visir for vernehjelm. 1000V.


