Climber - BUKK 2X4 TRINN CLIMBER XXL STIGE GR2 - 421104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 0,98 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Climber XXL
EAN/GTIN
7393042110404
Elnummer
8808308
Leverandørens varenummer
421104
Typebeskrivelse
8808308
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
0,98 m
Todelt:
nei
Climber Proffbukk XXL er perfekt for deg som er ute etter en stabil og trygg arbeidsbukk. Med hele 50 x 60 cm arbeidsplattform er denne bukken svært stødig å jobbe fra. Bukken er konstruert for å gi optimal stødighet og sikkerhet.


